カナレ電気
ラッチ式引出ユニット
収納時ラッチロック機構
仕切板1枚付属
リアブラケット取付構造
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
外形寸法(mm)
収納寸法(mm)
可動範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68922090
CHUL-432B
取付不可:CEDシリーズ , CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
W 前482.6 後432.6×H88×D435
最大:W383×H65×D390
395
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922099
CHUL-432SB
取付不可:CAV-BOX10S
W 前482.6 後432.6×H88×D335
最大:W383×H65×D290
300
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922108
CHUL-433B
取付不可:CEDシリーズ , CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
W 前482.6 後432.6×H132.6×D435
最大:W383×H109.5×D390
395
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922117
CHUL-433SB
取付不可:CAV-BOX10S
W 前482.6 後432.6×H132.6×D335
最大:W383×H109.5×D290
300
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください