カナレ電気
EIAスリットパネル1U
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
表面処理
穴寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68918809
CSW-SL1U-2-B
1個
スタンダードタイプ
レザーサテン
スリット66:2.5×35
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68918818
CSW-SL1U-3-B
1個
スタンダードタイプ
レザーサテン
スリット66:2.5×35
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68918827
CSW-SL1U-B
1個
コストパフォーマンスタイプ
電着塗装
スリット49:4×30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68918836
CSW-SL1U-B(10)
1箱(10枚)
コストパフォーマンスタイプ
電着塗装
スリット49:4×30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください