カナレ電気
EIAコネクタパネル バー付
仕様
結束バーあり
付属品
結束バー
タイプ
スタンダードタイプ
表面処理
レザーサテン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917375
CSW-CCP1M-2-B
MFPプレートフルサイズ×1、コネクタ穴×9 (※1)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68917391
CSW-CCP2M-2-B
MFPプレートフルサイズ×2、コネクタ穴×6 (※1)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68917400
CSW-CCP4M-2-B
MFPプレートフルサイズ×4
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68917409
CSW-CCPCF-2-B
コネクタ穴×12 (※1)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください