曜日別特売

IP65 エンコーダ

IP65 エンコーダ - オリエンタルモーター

磁気式小型ロータリーエンコーダです。
ラインドライバ出力 (26C31相当)

用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。応答周波数(kHz)200以下消費電流30 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:20周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68925021RE40APJ1000L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下1000 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925039RE40APJ100L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下100 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925057RE40APJ1800L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下1800 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925075RE40APJ2000L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下2000 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925100RE40APJ200L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下200 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925118RE40APJ2500L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下2500 P/R
16,600
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925136RE40APJ3600L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下3600 P/R
16,600
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925161RE40APJ360L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下360 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925179RE40APJ4000L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下4000 P/R
16,600
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925197RE40APJ400L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下400 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925215RE40APJ500L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下500 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925240RE40APJ600L-1Hレベル 2.5 以上600 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925258RE40APJ720L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下720 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68925276RE40APJ800L-1Hレベル 2.5 以上、Lレベル 0.5 以下800 P/R
15,600
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする