曜日別特売

IP65 エンコーダ

IP65 エンコーダ - オリエンタルモーター

磁気式小型ロータリーエンコーダです。
オープンコレクタ出力

用途インクリメンタル形付属品ロータリーエンコーダ: なし質量(kg)0.11軸の形状丸シャフト周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)電源電圧(V)DC5-24 ±10%保護等級IP65高度(m)海抜1000 以下回路方式オープンコレクタ出力角度精度(°)±0.36衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間応答周波数(kHz)100以下消費電流18 mA以下 (無負荷時)グリーン購入法適合最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)エンコーダ種類インクリメンタル形慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7最大電流(mA)引込:30周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)許容アキシアル荷重(N)20内容量1個
全14種類を絞り込む
分解能
14種類すべて表示中
注文コード
品番
分解能
雰囲気
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68925005RE40APJ1000F-11000 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925030RE40APJ100F-1100 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925048RE40APJ1800F-11800 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925066RE40APJ2000F-12000 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925091RE40APJ200F-1200 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925109RE40APJ2500F-12500 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
16,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925127RE40APJ3600F-13600 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
16,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925145RE40APJ360F-1360 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925170RE40APJ4000F-14000 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
16,600
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925188RE40APJ400F-1400 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925206RE40APJ500F-1500 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925231RE40APJ600F-1600 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925249RE40APJ720F-1720 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
68925267RE40APJ800F-1800 P/R保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
15,600
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする