カナレ電気
EIA用パネル1U可変タイプ
仕様
結束バー:1本
タイプ
パネル取付面移動タイプ
奥行(mm)
150
表面処理
レザーサテン
穴タイプ
MFPプレートフルサイズ×4
内容量
1個
注意
フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68918958
CSW-1UF-CCP4M-1-B
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください