EIA用パネル3U

EIA用パネル3U - カナレ電気

机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。
コネクタ取付2段×12列=最大数24個

付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ15段階)実装タイプ12W TP2-Bプレート×最大数12枚内容量1個
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68918985CSW-3UFP-2/12-1-B
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする