曜日別特売

フレーム式木卓(ガラス扉無)

フレーム式木卓(ガラス扉無) - カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無) - カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無) - カナレ電気フレーム式木卓(ガラス扉無) - カナレ電気

EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。
机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。

付属品モニタレール質量(kg)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×1198.2×700キャスター径(Φmm)100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68921950CFT32TFFB-ML100ブラック
オープン
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68921977CFT32TFFM-ML100ライトブラウン
オープン
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922011CFT32TFFW-ML100ホワイト
オープン
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする