曜日別特売

レクチャー卓(机上扉付)

レクチャー卓(机上扉付) - カナレ電気レクチャー卓(机上扉付) - カナレ電気レクチャー卓(机上扉付) - カナレ電気レクチャー卓(机上扉付) - カナレ電気レクチャー卓(机上扉付) - カナレ電気

EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。
さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。
EIA下付きとなります。
棚板はオプション(別売)です。
側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。
端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。
卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。
また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。
机上の配線孔には、端子盤を取り付けられます。
端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。
カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。
ガラス扉は270度の角度で開閉します。
機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。
ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。
扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。
扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。
ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。
機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。
高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。

仕様ノック穴:左右あり質量(kg)55タイプ配線孔:標準配線孔寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1165.5×700キャスター径(Φmm)60内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68922711CT16TFD1Bブラック
オープン
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922720CT16TFD1Mライトブラウン
オープン
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922729CT16TFD1Wホワイト
オープン
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする