曜日別特売

レクチャー卓

レクチャー卓 - カナレ電気レクチャー卓 - カナレ電気レクチャー卓 - カナレ電気レクチャー卓 - カナレ電気レクチャー卓 - カナレ電気レクチャー卓 - カナレ電気

EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。EIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。
側板には、配線に応じたコネクタレイアウトの端子盤を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。
卓側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、卓側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。
ABS樹脂にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。
ガラス扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。
ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。
底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラック、落ち着いた木目調のダークブラウンの4色を用意いたしました。

仕様ノック穴:左右あり質量(kg)50径(Φmm)小丸型配線孔有効寸法:56.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1143×637キャスター径(Φmm)60内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68922607CTS18TFBブラック
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922616CTS18TFDMダークブラウン
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922625CTS18TFMライトブラウン
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
68922641CTS18TFWホワイト
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする