HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ

HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAXHIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ - HIDAX

・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。
・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。
・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。
・V級(G100)のロードチェーン。
⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。
・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計
⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。
・高剛性フレーム構造
⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。
・ダブル爪ブレーキシステム採用
⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。
・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア
⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等揚程(m)1.5ロードチェーン等級V級(G100)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格荷重(t)
レバー長さ(mm)
ロードチェーン線径(mm)×掛数
フック間最小距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68926841ML0251.840.251504×12210
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68926850ML0502.350.52154.3×12255
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする