アイネット
ハンディラップ 詰替
粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。
用途
家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
100
長さ(m)
150
厚さ(μm)
15
内容量
1個
注意
※こちらの商品は詰め替え用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68927979
IH-105-32
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください