曜日別特売

炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応

炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 - オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 - オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 - オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 - オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 - オーム電機

ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。
炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。
明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。
約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。

付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65点灯時間(時間)約10(満充電時)内容量1本
取扱説明書:(1.25MB) (1.25MB)
注意
※ご使用の前に、必ず電源をOFFにした状態で初期充電を行ってください。
※ご購入いただいた時点では充電が不十分です。晴天の日に約2~5日充電したあとにご使用ください。
※LEDの色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。
※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68928250LT-SYL2FW
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする