曜日別特売

18-8 取手付角バット

18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)18-8 取手付角バット - AG(赤川器物製作所)

カラーの取手がついた角バットです。食材別や用途別など、バットに色が付いている事で管理に役立ちます。
取手付で持ち運びに便利です。
色分けすることで、食材別の管理に役立ちます。

材質本体:18-8ステンレス/取手:ポリプロピレン樹脂耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
注意
※ポリプロピレン樹脂は、光の当たる場所での放置や、長時間加温するのは避けて下さい。劣化が早まる原因となります。
※食器消毒保管庫には使用しないで下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689274196枚取 レッドレッド518×335×H84
7,550
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
689274288枚取 レッドレッド446×290×H65
5,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892743710枚取 レッドレッド390×265×H60
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892744612枚取 レッドレッド358×251×H53
3,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892745515枚取 レッドレッド335×230×H49
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892747118枚取 レッドレッド305×205×H43
2,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892748021枚取 レッドレッド280×200×H37
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
689274896枚取 ブルーブルー518×335×H84
7,550
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
689274988枚取 ブルーブルー446×290×H65
5,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892750710枚取 ブルーブルー390×265×H60
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892751612枚取 ブルーブルー358×251×H53
3,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892752515枚取 ブルーブルー335×230×H49
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892754118枚取 ブルーブルー305×205×H43
2,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892755021枚取 ブルーブルー280×200×H37
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
689275596枚取 グリーングリーン518×335×H84
7,550
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
689275688枚取 グリーングリーン446×290×H65
5,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892757710枚取 グリーングリーン390×265×H60
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892758612枚取 グリーングリーン358×251×H53
3,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892759515枚取 グリーングリーン335×230×H49
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892761118枚取 グリーングリーン305×205×H43
2,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892762021枚取 グリーングリーン280×200×H37
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
689276296枚取 イエローイエロー518×335×H84
7,550
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
689276388枚取 イエローイエロー446×290×H65
5,350
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892764710枚取 イエローイエロー390×265×H60
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892765612枚取 イエローイエロー358×251×H53
3,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892766515枚取 イエローイエロー335×230×H49
3,200
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892768118枚取 イエローイエロー305×205×H43
2,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
6892769021枚取 イエローイエロー280×200×H37
2,300
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする