曜日別特売

小型超音波カッター ZO-40レジンII

小型超音波カッター ZO-40レジンII - 本多電子

・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作
・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載

付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6消費電力最大40VA発振周波数(kHz)40内容量1台
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68924838ZO-40RII
42,500
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする