オークス
ダウンキャビネットLF
日本製
材質 側板:ABS樹脂、背板・棚板:カラー鋼板、昇降ユニット:鋼板、鋼管(亜鉛めっき)、落下防止バー:鉄線(ポリエチレン被膜)、取付金具:鋼板(亜鉛めっき)
用途
棚上のデッドスペースを有効活用。保管・収納スペースアップ。
高さ(mm)
【ビーム】60~96
内容量
1台
関連資料:
(4.07MB)
(4.07MB)
注意
※耐荷重:15kg
※物品棚仕様 棚高さは1800mm以下となります。1.棚が並列している場合、他の棚と上部を鋼材等で連結していること 2.棚が背面合わせの場合、連結していること。但し、奥行450mmの棚は背面合わせで連結してあっても設置できません 3.棚が壁(下地固定)や床(アンカー固定)などにしっかり固定されていること 4.移動式(キャスター付)や軽量棚、L時型支柱の物品棚には取付けできません 5.棚板一段あたりの耐荷重が150kg未満の物品棚には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68925915
JGS50956(JDS600D450)
【ビーム下部平らな部分】560以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】430~480
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68925931
JGS50957(JDS600D600)
【ビーム下部平らな部分】560以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】580~630
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68925940
JGS50958(JDS750D450)
【ビーム下部平らな部分】710以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】430~480
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68925949
JGS50959(JDS750D600)
【ビーム下部平らな部分】710以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】580~630
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68925958
JGS50960(JDS900D450)
【ビーム下部平らな部分】860以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】430~480
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
68925967
JGS50961(JDS900D600)
【ビーム下部平らな部分】860以上、【ビーム下部折り返し】18以上
【棚】580~630
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。