RENOGY ポータブル電源 500

RENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500 - RENOGY JAPAN

豊富な出力】
ポータブル電源 500には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は1050Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が800W、サージ電力が1600Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。
【iTurbo技術でAC急速充電】
本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。
【LCD液晶画面搭載】
LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。
【UPS(無停電電源装置)モード搭載】
UPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。

用途
Renogyポータブル電源 500は、495Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用した充電式ポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。
メーカーでは、ソーラー充電をお考えの方に向けたお得なセットを別途ご用意しています。
その他600 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)324×208×239.5質量(kg)6容量18V, 27500mAh / 495Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0℃~40℃/ 32°F~104°F / 推奨:0~45(32~131°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)12.76×8.19×9.43グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(4.35MB) (4.35MB)
注意
※過放電を防ぐため、バッテリー残量が10%を下回った場合、速やかに本体へ充電してください。
※本製品の合計出力電力は、最大1050Wです。本体に過負荷をかけないよう、各出力電力を調整してご利用ください。
※バッテリー残量が10%未満の場合、バッテリーの過電流保護を避けるために、総出力電力を900W未満に保ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68916377RPS5080AA-PCS
18,182
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする