ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SRP - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
320SRPは旋回式キャスター320S/315Sと取付け寸法が同じです。
420SRP-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。

タイプ固定取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914347320SRP-R50
1,130
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする