・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。スチール製RoHS適合品<使用例>工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)