曜日別特売

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK - ハンマーキャスター

・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)
荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)
旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。
スチール製
RoHS適合品
<使用例>
工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)
工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)

車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ使用車輪425S-R取付高H(mm)70軸長L(mm)52車幅(mm)26許容荷重(daN)50軸径T(mm)22車輪径D(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
旋回半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914451413SK-R50旋回・ストッパー付き68
1,380
取扱い終了
返品不可
68914460420SK-R50旋回52
1,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする