曜日別特売

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S

ハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S - ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(コーナー平付け・オールステンレス) 220S0S・213S0S - ハンマーキャスター

・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスコーナーキャスターです。
220S/213S-50mm~75mmのオールステンレスキャスターです。
オールステンレスコーナーキャスターは他に220S0E/215S0Eがあります。
ステンレス製
RoHS適合品
<使用例>
食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4車輪ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ取付高H(mm)70車幅(mm)26取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58車輪径D(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914399213S0S-R50旋回・ストッパー付き
2,480
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
68914408220S0S-R50旋回
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする