曜日別特売

排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用)

排ガス処理ユニット(ES800シリーズ専用) - サンハヤト

エッチング中に発生するガスや水蒸気を除去
塩化第二鉄によるエッチング中に発生する異臭や酸を吸着します。
エッチングマシーンの排気口へピッタリ差し込め取り付けが簡単です。
乾式フィルターを採用し、フィルター交換が簡単です。
ES-F1の代用品として使用できます。

電源AC100V 50/60Hz 6W質量(kg)5長さ(m)排気ダクト:2以内寸法(Φ×高さH)(mm)235×405処理風量(m3/min)3寿命活性炭フィルター:1200時間(ファン稼働時間)別売品番ES-F2交換用活性炭カセットES-F250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
処理風量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914609ES-F23
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする