仕様アイソレーション(終端時):70dB以上(DC~200MHz)、60dB以上(200~1000MHz)質量(g)440能力【通過電力(SWR1.12以下時)】1.5kW(DC~30MHz)、1kW(30~150MHz)、500W(150~500MHz)250W(500~1000MHz)・【最大許容電力】1.5kW外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×57×42周波数範囲DC~1000MHzコネクタM-JRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)0.05以下(DC~500MHz)、0.1以下(500~1000MHz)VSWR1.05以下(DC~500MHz)、1.1以下(500~1000MHz)内容量1個