曜日別特売

村山電機製 デジタル水温計

村山電機製 デジタル水温計 - マリンテック村山電機製 デジタル水温計 - マリンテック村山電機製 デジタル水温計 - マリンテック村山電機製 デジタル水温計 - マリンテック

本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。
「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。
LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。
高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません
電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。
水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。
可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。
-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます
温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。
FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。

セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68916420DS-2N_FU
118,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする