曜日別特売

温度センサーモジュール基板

温度センサーモジュール基板 - マルツエレック温度センサーモジュール基板 - マルツエレック

ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板
MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。

内容量1セット
関連資料:(0.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68914566MADT7410-MOD
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする