曜日別特売

ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)

ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) - Jackery(ジャクリ)

Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。
ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。
容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。
バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。
さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。
充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。
初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。

セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68925285JE-300B
オープン
36,182
39,800(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする