ジェイカムアグリ
ツリーパイル
樹木・お庭の植木にも肥料を!ちょっと弱ったお庭の樹木がイキイキ!!
用途
ツリーパイルは樹木に有効な化学肥料を紙管に溶解充填し簡単に深層まで施肥できるように開発された『樹木専用打ち込み肥料』です。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10
名称
複合グリーンパイル号
適合作物
樹木
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
20×200
登録保証
生第92839号
注意
※同社グリーンパイルの色、容量違いの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68928171
-
1箱(80g×100本)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68928180
-
1箱(80g×25本)
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
68928189
-
1袋(80g×5本)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。