セキスイ
T型コンテナ
スタッキング(積み重ね)できます。
用途
工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質
PP
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
380
外寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・間口(mm)
414
有効内寸法・奥行(mm)
314
内容量
1個
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
容量(L)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68925687
CT28G
1.41
T-28
28
205
188
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925696
CT20G
1.21
T-20
20
153
138
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68925705
CT14G
0.95
T-14
14
105
88
¥
3,840
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。