エピオス
コンパクトファーストエイドキット13点セット CF15R
セミハードタイプの収納ケースに入ったファーストエイドキット
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
収納ケース・絆創膏5P・ワンタッチ包帯・コットンパフ3P・水に流せるペーパー・救急手引・カットガーゼ・除菌アルコールウェットティッシュ・綿棒10P・爪切り・爪やすり・毛抜き・はさみ
備考
直送限定
品名
コンパクトファーストエイドキット13点セット CF15R
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1セット
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68925617
CF15R
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません