曜日別特売

NORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ

NORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキNORTH DATE 大きいサイズ スノーブーツ - ダテハキ

North Dateのスノーブーツです。
接地面からアッパーまでの約3cmには防水加工が施されており、急な雨や雪でも安心。
さらに、北海道発ブランドならではの雪道対策として、ガラス繊維を配合したアウトソールを採用。
さまざまな角度に配置されたガラス繊維が、雪道の路面をしっかりとキャッチし、高い耐防滑性能を発揮します。
ソールがすり減っても新たなガラス繊維が現れる構造で、耐久性にも優れています。
・同ブランドのロングスノーブーツはこちら
1240-5380 North Date ロングスノーブーツ

仕様
【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】
路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、高い耐滑性を実現します。摩耗をしても効果は持続。
【生活防水】
静水での水深3cmで3時間耐久の浸水テストをクリア。雪道やちょっとした雨の日に最適。
防滑/防水/履き口(防寒ボア)/高さ19.5cm
用途材質合成繊維 / ソール:合成底ブラック内容量1足
注意
※ブラック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
履口回り(cm)
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689249511240-5381-M323812.3
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
689249261240-5381-M303611.4
11,800
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
689249351240-5381-M313711.9
11,800
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする