曜日別特売

大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ

大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ - サンエー産業大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ - サンエー産業大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ - サンエー産業大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ - サンエー産業大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ - サンエー産業

Wメッシュ大きいスリッパです。
中敷きは2層構造のハニカムメッシュになっており、通気性に優れ、弾力のある快適な履き心地。
甲部分にはやさしい肌触りのニット生地を使用しています。
様々なシーンに馴染みやすいシンプルデザインで、大きな足もすっぽり収まるゆったりサイズのスリッパです。

用途仕様ダブルメッシュ材質甲材:ポリエステル, 中敷:ポリエステル, 底材:PVCブラック適合サイズ(cm)30~31甲幅(cm)12.5内容量1足
注意
※ブラック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689248561240-5390-M
980
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする