ローヤル化成
麻ヒモ 太 50m
環境にやさしい、土に還る自然素材。紐の太さが3.5mmで太めのタイプ。
用途
害虫対策園芸用、結束、農業、キャンプ
材質
麻
本体質量(g)
200
太さ(mm)
【紐】3.5
紐長(cm)
5000
本体寸法(cm)
10.5×10.5×6.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68931795
-
1巻
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68931811
-
1セット(3巻)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください