曜日別特売

コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品

コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品 - オーム電機コーヒーミル用交換ホッパー 水洗い可 専用部品 - オーム電機

ホッパー分離式、本体から取り外し可能
お手入れ簡単、水洗い可能
オーム電機 コーヒーミル(型番COK-OR100/品番08-1608)専用のホッパーです。

材質ステンレス、ABS高さ(mm)全体:98、容器部:80質量(g)93口径(Φmm)上部:86、下部:78内容量1個
注意
※水洗い後は十分に乾かしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935356COK-CMC80
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする