曜日別特売

プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ

プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ - 日東工業
仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相線式
逆接続
極数・素子数
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935338GE53CXPS3P20AF303Φ・1Φ3W・1Φ2W不可(太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。」)3P3E75×146×80
13,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
68935347GE52CXPS2P20AF301Φ2W不可2P2E50×146×80
12,500
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする