コクヨ
フィールドノート(トライストラムス)
ロングセラー・コクヨ測量野帳SKETCH BOOKのカラー表紙タイプ。携帯しやすいコンパクトサイズで、立ったまま筆記できるハード表紙ノート。
材質
表装/紙クロス貼り、用紙/上質紙
種類
スケッチ・3mm方眼(罫色ブルー)
枚数
40枚
中紙サイズ(mm)
(タテ・ヨコ)160×91
外寸法(mm)
95×165×6
製本
糸かがりとじ
内容量
1個(40枚)
注意
※摩擦などにより、色移りするおそれがありますのでご注意ください。イメージ画像で使用している商品はついておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934191
THFーKN06B
ブルー
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68934200
THFーKN06LS
ベージュ
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68934209
THFーKN06R
レッド
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68934218
THFーKN06Y
イエロー
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください