曜日別特売

はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5

はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 - コクヨはがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 - コクヨ

あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのB5サイズルーズリーフ。ノートのようにクロス製本してあるので、バラけにくく、持ち歩きやすい。ページをはがすとルーズリーフになり、バインダーノートにとじて整理することができます。製本してあるので記入後の一時保管にも便利です。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

材質表紙:板紙サイズB5枚数50枚穴数26穴行数37行紙質上質紙B罫(6mm)製本はぎ取り式内容量1冊(50枚)
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934559KMEーLP936BーLG
350
279
307(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする