曜日別特売

インクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4

インクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4 - コクヨインクジェットプリンタ用紙マグネットシート(マット紙) A4 - コクヨ

インクジェットプリンタで印刷できる薄型のマグネットシートです。ハサミ・カッターでお好みの形にカットしてオリジナルのマグネットを作成できます。表面シートににじみが少なく発色が美しい特殊コートを施しています。廃棄時にはマグネットと用紙をきれいに分別できます。

仕様表面/マット紙、裏面/マグネットシート、白色度:白色度83%程度(ISO)枚数2枚紙厚(mm)0.28内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935180KJーMS51N
690
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする