曜日別特売

ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m

ファクシミリ感熱記録紙 ロール長さ30m - コクヨ

ロール幅210mmのファクシミリ感熱紙です。

芯径(mm)12.7(0.5インチ)感度高感度タイプ適合サイズA4ロール幅(mm)210ロール長さ(m)30内容量1本(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934096R2Fー210Aー30N
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする