曜日別特売

キャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パック

キャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パック - コクヨキャンパスノート(用途別)5mm方眼10mm実線 3色パック - コクヨ

きれいに消えてなめらかに書ける(メーカー従来品比較)「消しあとが気になる」声から生まれたオリジナルペーパー!紙の表面の凹凸を小さくすることで、鉛筆の芯の汚れが残りにくくなりました。また、鉛筆のひっかかりが少なくなめらかに書けます。破れにくい丈夫な背クロスを使用ページを破ってもバラけない無線とじ製本1冊に1枚科目シール付き中紙に森林認証紙を使用しています。(中性紙)青、ライトグリーン、紫の3色パックです。

サイズB5枚数30枚×3冊紙質中紙:上質紙(森林認証紙)用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り)製本無線とじ内容量1組(3冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934130ノー30S10ー5NX3
660
359
395(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする