コクヨ
ノートブック(KOKUYO ME)B罫 B6
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはカッパー色を採用しています。
サイズ
B6
枚数
70枚
寸法(縦×横)(mm)
182×128
行数
26行
紙質
中紙:上質紙(森林認証紙)
罫
B罫(6mm)
製本
無線とじ
色(表紙)
黒
内容量
1冊(70枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934419
KMEーNB668DM
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください