コクヨ
ノートブック<KOKUYO ME>B罫 B5
あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはシルバー色を採用しています。
サイズ
B5
枚数
30枚
寸法(縦×横)(mm)
252×179
紙厚(g/m
2
)
70
行数
37行
紙質
中紙:上質紙(森林認証紙)
罫
B罫(6mm)
罫幅(mm)
中横罫(B罫):6
製本
無線とじ
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934069
KMEーNB3BLG
FRAGILE MINT
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934078
KMEーNB3BMV
TAUPE ROSE
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68934087
KMEーNB3BY
MOON LIME
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください