曜日別特売

ナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形

ナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形 - コクヨナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形 - コクヨナンバードノート 3mm方眼罫 A5変形 - コクヨ

ページ番号と見出しインデックスで、書いたコトがたどりやすいノートノートにはページ番号がふってあり、インデックスを内容毎に色分けしたり、ページ番号をメモしておくと、記録をどこに書いたかカンタンに見つけ出すことができるシンプルでさまざまな記録に対応しやすい3mm方眼罫Drawing Diary の追加ノートとしても使用できる

質量(g)282本体寸法(mm)135×216×123mm方眼罫、タブ&インデックス付きページ数見出し1ページ + 本文256ページ、全ページ番号付製本ぐる巻き製本、透明カバー付き内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934245KEーSP2ー2
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする