曜日別特売

スマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5

スマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5 - コクヨスマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5 - コクヨスマートキャンパス 5mm方眼10mm実線 B5 - コクヨ

うすくて軽いキャンパスノート<スマートキャンパス>(セミB5・5mm方眼罫10mm実線入り・30枚)従来のキャンパスノートより平滑度の高い紙を使用しており、書き心地なめらか

サイズB5枚数30枚紙質中紙:上質紙・薄口60g/m2(森林認証紙)用途別・5mm方眼罫(10mm実線入り)製本無線とじ内容量1冊(30枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934279ノーGS30S10ー5NBブラック、製品:青
220
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934288ノーGS30S10ー5NLGライトグリーン
220
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
68934297ノーGS30S10ー5NLYライトイエロー
220
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする