ノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5

ノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨノートブック(KOKUYO ME)B罫 A5 - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズの無線綴じノートです。中紙はキャンパスノートと同じ紙を使用しています。背クロスにはカッパー色を採用しています。

サイズA5枚数70枚寸法(縦×横)(mm)210×148行数30行紙質中紙:上質紙(森林認証紙)B罫(6mm)製本無線とじ内容量1冊(70枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934385KMEーNB665W
400
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934401KMEーNB665DM
400
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934410KMEーNB665GB
400
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする