コクヨ
テープのり(ドットライナー)強粘着つめ替え用テープ10個パック
テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ 簡易包装仕様の10個セットです
仕様
強粘着・タ-DM400-08N用
セット内容
タ-D400-08N 10個
材質
詰め替えケース:R-PS
全長(mm)
94
タイプ
ACID FREE
寸法(mm×m)
テープ(1個):幅8.4×16
内容量
1箱(10個)
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934175
ターD400ー08NX10
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください