曜日別特売

テープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m

テープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m - コクヨテープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m - コクヨテープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m - コクヨテープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m - コクヨテープのりつめ替え用テープ(GOOD TOOLS)幅6mm×12m - コクヨ

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。キャップが横に開くので、ペンケースの中で誤って開きにくいです。コンパクトなボディでありながら、つめ替えができます。キャップが横に開くのでのりを引く位置が見やすいです。のりの糸引きがなく、紙がシワになりにくいのできれいに仕上がります。

仕様強粘着適合本体KGTーGTDM4900W材質R-PSテープ幅(mm)6テープ長さ(m)12内容量1個(12m)
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934751KGTーGTRD4900
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする