コクヨ
シャープ替芯(GOOD TOOLS)
使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。スリムなスティック型ケースのシャープ替芯です。替芯と本体の色がリンクしているので、芯径選びが分かりやすくなっています。
仕様
濃度:HB
材質
キャップ:ABS、ケース:PS
長さ(mm)
1本:60
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
芯径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68934848
KGTーMPRHB03W
1個(15本)
0.3
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934857
KGTーMPRHB05W
1個(40本)
0.5
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68934866
KGTーMPRHB07W
1個(30本)
0.7
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください