曜日別特売

シャープ替芯(KOKUYO ME)0.7mmHB

シャープ替芯(KOKUYO ME)0.7mmHB - コクヨシャープ替芯(KOKUYO ME)0.7mmHB - コクヨシャープ替芯(KOKUYO ME)0.7mmHB - コクヨ

あなたを今より、私らしく。KOKUYO MEシリーズのシャープ替芯です。ペンケースに入れてもかさばりにくい、スリムなスティック形状。KOKUYO MEシリーズのシャープペンシルに合う芯径0.7mm。HBです。

仕様濃度:HB材質キャップ:ABS、ケース:PS長さ(mm)1本:60芯径(mm)0.7内容量1個(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934471KMEーMPRHB07
230
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする