曜日別特売

修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m

修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m - コクヨ修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m - コクヨ修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m - コクヨ修正テープ(GOOD TOOLS)幅6.5mm×6m - コクヨ

使いやすくてシンプルなデザインの文具が迷わずに選べる<GOOD>シリーズです。ノートの紙に合う色で目立たない修正テープです。テープのキレが良いメタルヘッドとノートの紙と同じテープ色で、目立たずきれいに修正できます。

仕様使い切り・A罫用材質ケース:R-PS本体質量(g)8寸法(mm×m)ープ:6.5×6外寸法(mm)幅58×奥行26×高さ17内容量1個(6m)
注意
※イメージ使用の本体以外の商品はついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68934778KGTーCTNT306W
255
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする