曜日別特売

カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル B4

カラーレーザー&カラーコピー用 紙ラベル B4 - コクヨ

カラーまたはモノクロのレーザープリンタ・複写機に幅広く対応。

仕様面付番号:B4L1-1枚数100枚白色度(%)白色度91程度(ISO)紙厚(mm)ラベル本体:0.07(総厚130g/m2・0.13mm)ラベルサイズ(mm)364×257面数ノーカット内容量1袋(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68935207LBPーF140N
11,500
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする